pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1546400M FUS NH-2XL ARC AR 400A 1200V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1546400M FUS NH-2XL ARC AR 400A 1200V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873241744

Codice prodotto

ITW1546400M

Cod. produttore

1546400M

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-2XL - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 1200V