pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1545160A FUS NH-1 ARC AR 160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1545160A FUS NH-1 ARC AR 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241409

Codice prodotto

ITW1545160A

Cod. produttore

1545160A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 160A - Tensione = 690V