pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1545100G FUS NH-1 ARC GR 100A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1545100G FUS NH-1 ARC GR 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241331

Codice prodotto

ITW1545100G

Cod. produttore

1545100G

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 690V