pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1544125M FUS NH-0 ACR AR 125A 1000V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1544125M FUS NH-0 ACR AR 125A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241218

Codice prodotto

ITW1544125M

Cod. produttore

1544125M

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 125A - Tensione = 1000V