pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1543063A FUS NH00 ACR AR 63A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1543063A FUS NH00 ACR AR 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241058

Codice prodotto

ITW1543063A

Cod. produttore

1543063A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NHC00

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 690V