pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1507016 FUS NH0 KTF AM 16A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1507016 FUS NH0 KTF AM 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 16 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045120

Codice prodotto

ITW1507016

Cod. produttore

1507016

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

16 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili NH, NH/CP e NH/CP-S - tipo am. I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti e vanno abbinati a dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenuto intervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo (vedi pag. 102), mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: NH-0 standard. In: 16A.