pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1500863 FUS NH00C KTF GG MK 63A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1500863 FUS NH00C KTF GG MK 63A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873044925

Codice prodotto

ITW1500863

Cod. produttore

1500863

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NHC00

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: con placche isolate - Curva: gG - Corrente = 63A - Tensione = 500V