pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1500806 FUS NH00C KTF GG MK 6A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1500806 FUS NH00C KTF GG MK 6A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 6 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873044857

Codice prodotto

ITW1500806

Cod. produttore

1500806

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

6 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili NH Kombi e NH/i 500V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. I fusibili NH Kombi sono dotati di un doppio dispositivo di segnalazione dell’intervento, uno dei quali è posto nella parte centrale del fusibile, mentre l’altro è posto nella parte superiore. Quest’ultimo dispositivo può essere associato ad un microinterruttore per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH/I garantiscono una protezione addizionale dai contatti accidentali perché sono realizzati ponendo delle placche plastiche isolanti nei pressi delle lame del fusibile. Grandezza: NH-00C. NH/I con placche isolate. In: 6A.