ITALWEBER SPA - ITW1489001 FUS FWP 14X51 AR 1A 700VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 1 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873141266
Codice prodotto
ITW1489001
Cod. produttore
1489001
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
1 A
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1A - Tensione = 700V


