ITALWEBER SPA - ITW1487080 FUS 27X60 AR 80A 1000V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8024873240549
Codice prodotto
ITW1487080
Cod. produttore
1487080
Produttore
ITW
Fusibili cilindrici extrarapidi 27x60 - 1000v. Il corpo dei fusibili cilindrici extrarapidi con dimensioni 27x60 mm del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai soli cortocircuiti. Per ospitare questi fusibili sono disponibili apposite pinze portafusibili. Tipo standard. In: 80A.