ITALWEBER SPA - ITW1486125P FUS 27X60 AR 125A 690V CON PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8024873240419
Codice prodotto
ITW1486125P
Cod. produttore
1486125P
Produttore
ITW
Fusibili cilindrici extrarapidi 27x60 - 690v. Il corpo dei fusibili cilindrici extrarapidi con dimensioni 27x60 mm del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai soli cortocircuiti. Per ospitare questi fusibili sono disponibili apposite pinze portafusibili. Con percussore. In: 125A.