pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1486100P FUS 27X60 AR 100A 690V CON PERC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1486100P FUS 27X60 AR 100A 690V CON PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240396

Codice prodotto

ITW1486100P

Cod. produttore

1486100P

Produttore

ITW

Fusibili cilindrici extrarapidi 27x60 - 690v. Il corpo dei fusibili cilindrici extrarapidi con dimensioni 27x60 mm del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai soli cortocircuiti. Per ospitare questi fusibili sono disponibili apposite pinze portafusibili. Con percussore. In: 100A.