ITALWEBER SPA - ITW1485022 FUS A10QS-F 16A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873008330
Codice prodotto
ITW1485022
Cod. produttore
1485022
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.