ITALWEBER SPA - ITW1480050 FUS A14QS-F 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873007388
Codice prodotto
ITW1480050
Cod. produttore
1480050
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.


