pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465125 FUS 10X38 BATT 25A 550VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465125 FUS 10X38 BATT 25A 550VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240259

Codice prodotto

ITW1465125

Cod. produttore

1465125

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Fusibili 10,3x38 per batterie. I fusibili per protezione di batterie stanno assumendo una grande importanza. Infatti è sempre più fondamentale disporre di sistemi di batterie in grado di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da renderla disponibile quando necessaria (tipico è il caso degli impianti fotovoltaici). I fusibili cilindrici 10,3x38 possono essere utilizzati con i portafusibili PCF o VLC 1000V DC presenti a pagina 259, mentre i fusibili a coltello possono essere utilizzati con i sezionatoriLTS/S o LTS/K (vedi pag. 107-108) se utilizzati a tensioni fino a 440V DC, altrimenti possono essere utilizzati con le basi PK1 e PK3 1000V DC di pagina 261. Il loro potere di interruzione è 30kA. In: 25A.