ITALWEBER SPA - ITW1465016 FUS 10X38 GPV 16A 1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873144137
Codice prodotto
ITW1465016
Cod. produttore
1465016
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione:
30 kA
SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI