pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465015 FUS 10X38 GPV 15A 1000VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465015 FUS 10X38 GPV 15A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873157786

Codice prodotto

ITW1465015

Cod. produttore

1465015

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Serie CH 10 1000V DC gPV per la protezione di impianti Fotovoltaici. I fusibili cilindrici 10,3x38 mm ed aventi caratteristica di intervento di tipo gPV, costituiscono la soluzione ottimale per la protezione delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici. Tali fusibili sono stati progettati e realizzati in accordo con la normativa IEC EN 60269-6, e garantiscono un elevato grado di robustezza rispetto alla tipica ciclicità del passaggio di corrente al loro interno dovuta alla particolare applicazione fotovoltaica. Essi sono disponibili nella classica versione cilindrica, da utilizzare con gli appositi portafusibili o con le relative pinze, ed in una pratica versione con alette metalliche forate per il loro fissaggio a vite direttamente su piastra.Grandezza: CH10 (10,3x38 mm). In: 15A.