ITALWEBER SPA - ITW1465014 FUS 10X38 GPV 14A 1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 14 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873175339
Codice prodotto
ITW1465014
Cod. produttore
1465014
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
14 A
Potere di interruzione:
30 kA
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 14A - Tensione = 1000V DC