ITALWEBER SPA - ITW1465010 FUS 10X38 GPV 10A 1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 10 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873133919
Codice prodotto
ITW1465010
Cod. produttore
1465010
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
10 A
Potere di interruzione:
30 kA
SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI