ITALWEBER SPA - ITW1465008 FUS 10X38 GPV 8A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 8 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873143994
Codice prodotto
ITW1465008
Cod. produttore
1465008
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
8 A
Potere di interruzione:
30 kA
SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI


