pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465004 FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465004 FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873143970

Codice prodotto

ITW1465004

Cod. produttore

1465004

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Potere di interruzione:

30 kA

ITALWEBER: FUS 10X38 GPV 4A 1000VDC, Fusibile cilindrico