pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1462025 FUS CH22 AR 25A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1462025 FUS CH22 AR 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873006602

Codice prodotto

ITW1462025

Cod. produttore

1462025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

25 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.