ITALWEBER SPA - ITW1443916 FUS CH/P22 AM 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 16 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873005797
Codice prodotto
ITW1443916
Cod. produttore
1443916
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
16 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.



