ITALWEBER SPA - ITW1443100 FUS CH/P22 GG 100A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 100 A
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873061304
Codice prodotto
ITW1443100
Cod. produttore
1443100
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
100 A
Potere di interruzione:
120 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 100A - Tensione = 500V - Con percussore


