ITALWEBER SPA - ITW1443032 FUS CH/P22 GG 32A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 30 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873005049
Codice prodotto
ITW1443032
Cod. produttore
1443032
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
30 A
Potere di interruzione:
80 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22/P - Curva: gG - Corrente = 32A - Tensione = 690V - Con percussore