pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1443010 FUS CH/P22 GG 10A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1443010 FUS CH/P22 GG 10A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004998

Codice prodotto

ITW1443010

Cod. produttore

1443010

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

10 A

Fusibili CH, SCH, CH/P - tipo gG.I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: CH/P22 (22x58). In: 10A.