pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1442980 FUS SCH22 AM 80A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004370

Codice prodotto

ITW1442980

Cod. produttore

1442980

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

80 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH22.