pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1442963 FUS SCH22 AM 63A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004363

Codice prodotto

ITW1442963

Cod. produttore

1442963

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

63 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH22.