ITALWEBER SPA - ITW1442932 FUS SCH22 AM 32A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm 
- Corrente nominale - 32 A 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8024873004332
Codice prodotto
ITW1442932
Cod. produttore
1442932
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
32 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH22.