pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1441100 FUS CH22 GG 125A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 125 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873060871

Codice prodotto

ITW1441100

Cod. produttore

1441100

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

125 A

Potere di interruzione:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22