ITALWEBER SPA - ITW1441050 FUS CH22 GG 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873060833
Codice prodotto
ITW1441050
Cod. produttore
1441050
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione:
80 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22



