pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1441025 FUS CH22 GG 25A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873060802

Codice prodotto

ITW1441025

Cod. produttore

1441025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione:

80 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH22, SCH22, CH/P22