ITALWEBER SPA - ITW1441010 FUS CH22 GG 10A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 10 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873066514
Codice prodotto
ITW1441010
Cod. produttore
1441010
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
10 A
Potere di interruzione:
80 kA
Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: CH22 - Curva: gG - Corrente = 10A - Tensione = 690V