ITALWEBER SPA - ITW1433016 FUS CH/P14 GG 16A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873004660
Codice prodotto
ITW1433016
Cod. produttore
1433016
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione:
80 kA
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14/P - Curva: gG - Corrente = 16A - Tensione = 500V - Con percussore


