ITALWEBER SPA - ITW1432932 FUS SCH14 AM 32A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 32 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873004059
Codice prodotto
ITW1432932
Cod. produttore
1432932
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
32 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza:SCH14,