pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1432910 FUS SCH14 AM 10A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004004

Codice prodotto

ITW1432910

Cod. produttore

1432910

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza:SCH14,