ITALWEBER SPA - ITW1432020 FUS CH14 AM 20A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 20 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873049845
Codice prodotto
ITW1432020
Cod. produttore
1432020
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione:
80 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14.