ITALWEBER SPA - ITW1431940 FUS SCH14 GG 40A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873003106
Codice prodotto
ITW1431940
Cod. produttore
1431940
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione:
120 kA
Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: SCH14 - Curva: gG - Corrente = 40A - Tensione = 500V - Con indicatore di fusione


