pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1431932 FUS SCH14 GG 32A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1431932 FUS SCH14 GG 32A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003090

Codice prodotto

ITW1431932

Cod. produttore

1431932

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

32 A

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH14 (14x51). In: 32A.