ITALWEBER SPA - ITW1431902 FUS SCH14 GG 2A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 2 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873049654
Codice prodotto
ITW1431902
Cod. produttore
1431902
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
2 A
Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH14 (14x51). In: 2A.