ITALWEBER SPA - ITW1431025 FUS CH14 GG 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873049616
Codice prodotto
ITW1431025
Cod. produttore
1431025
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione:
80 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14



