pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1422912 FUS SCH10 AM 12A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003700

Codice prodotto

ITW1422912

Cod. produttore

1422912

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH10