ITALWEBER SPA - ITW1422906 FUS SCH10 AM 6A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
10 PZ
EAN
8024873003670
Codice prodotto
ITW1422906
Cod. produttore
1422906
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione:
120 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH10