ITALWEBER SPA - ITW1422001 FUS CH10 AM 1A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1 A
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873049302
Codice prodotto
ITW1422001
Cod. produttore
1422001
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1 A
Potere di interruzione:
120 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH10, SCH10



