ITALWEBER SPA - ITW1421925 FUS SCH10 GG 25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 25 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873049272
Codice prodotto
ITW1421925
Cod. produttore
1421925
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
25 A
Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH10 (10,3x38). In: 25A.


