pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1421002 FUS CH10 GG 2A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873068334

Codice prodotto

ITW1421002

Cod. produttore

1421002

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

2 A

Potere di interruzione:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)