ITALWEBER SPA - ITW1411006 FUS CH8 GG 6A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione - 20 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873048947
Codice prodotto
ITW1411006
Cod. produttore
1411006
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione:
20 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)



