ITALWEBER SPA - ITW1409080 FUS TRB 80A 80VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 80 A 
- Caratteristica di intervento - F (Rapido) 
- Tensione nominale DC - 80 V 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8024873017981
Codice prodotto
ITW1409080
Cod. produttore
1409080
Produttore
ITW
Corrente nominale:
80 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale DC:
80 V
Tipo di corrente:
DC
Fusibile per trazione - Tipo: isolato - Corrente = 80A - Tensione = 80V DC



