ITALWEBER SPA - ITW1360063 FUS D02 GR 63A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Rame
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027966
Codice prodotto
ITW1360063
Cod. produttore
1360063
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Rame
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360063 - FUS D02 GR 63A 400V



