ITALWEBER SPA - ITW1360035 FUS D02 GR 35A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027942
Codice prodotto
ITW1360035
Cod. produttore
1360035
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nero
Fusibile Noezed - Tipo: D02 - Passo: E18 - Curva: extrarapida - Corrente = 35A - Tensione = 400V



